HAGER - Elosztószekr modulkészülék beépítő klt H 200x500mm Orion Plus SN053129 - FL367A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 200 mm
DIN-sínek száma - 1
Szélesség - 500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként - 22
Sortávolság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250610671245
Sonepar cikkszám
SN053129
Gyártói cikkszám
FL367A
Gyártói típuskód
FL367A Orion Plus
Magasság:
200 mm
DIN-sínek száma:
1
Szélesség:
500 mm
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
22
Sortávolság:
150 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Busz-sínnel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr modulkészülék beépítő klt H 200x500mm