HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 150x300mm Orion Plus GT62938 - FL711E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672181
Sonepar cikkszám
GT62938
Gyártói cikkszám
FL711E
Gyártói típuskód
FL711E Orion Plus
Szélesség:
300 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény homloklap ; Elosztószekr műa telemaszk 150x300mm