HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 150x400mm Orion Plus GT30837 - FL712E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672198
Sonepar cikkszám
GT30837
Gyártói cikkszám
FL712E
Gyártói típuskód
FL712E Orion Plus
Szélesség:
400 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
150x400 mm