HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 150x500mm Orion Plus GT32103 - FL713E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672204
Sonepar cikkszám
GT32103
Gyártói cikkszám
FL713E
Gyártói típuskód
FL713E Orion Plus
Szélesség:
500 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
50x800 mm