HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 150x600mm Orion Plus GT25633 - FL714E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672211
Sonepar cikkszám
GT25633
Gyártói cikkszám
FL714E
Gyártói típuskód
FL714E Orion Plus
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó NH biztosító ; Elosztószekr műa telemaszk 150x600mm