HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 200x600mm Orion Plus GT25632 - FL724E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672259
Sonepar cikkszám
GT25632
Gyártói cikkszám
FL724E
Gyártói típuskód
FL724E Orion Plus
Szélesség:
600 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
200x600 mm