HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 200x800mm Orion Plus GT28169 - FL725E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 200 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 1
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672266
Sonepar cikkszám
GT28169
Gyártói cikkszám
FL725E
Gyártói típuskód
FL725E Orion Plus
Szélesség:
800 mm
Magasság:
200 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
200x800 mm