Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 300x500mm Orion Plus GT41143 - FL733E

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 300x500mm Orion Plus GT41143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Anyag - műanyag

  • Magasságegységek száma (HE) - 2

  • Felület kivitele - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250610672273

Sonepar cikkszám

GT41143

Gyártói cikkszám

FL733E

Gyártói típuskód

FL733E Orion Plus

Szélesség:

500 mm

Magasság:

300 mm

Anyag:

műanyag

Magasságegységek száma (HE):

2

Felület kivitele:

kezeletlen

Szekrényszélességhez alkalmas:

500 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Előszerelt elosztó NH biztosító ; Elosztószekr műa telemaszk 300x500mm