HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 300x600mm Orion Plus GT26964 - FL734E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - műanyag
Magasságegységek száma (HE) - 2
Felület kivitele - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672280
Sonepar cikkszám
GT26964
Gyártói cikkszám
FL734E
Gyártói típuskód
FL734E Orion Plus
Szélesség:
600 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
műanyag
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
300x600 mm