HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 50x400mm Orion Plus GT34371 - FL702E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672143
Sonepar cikkszám
GT34371
Gyártói cikkszám
FL702E
Gyártói típuskód
FL702E Orion Plus
Szélesség:
400 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
50x800 mm