HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 50x500mm Orion Plus GT32347 - FL703E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672150
Sonepar cikkszám
GT32347
Gyártói cikkszám
FL703E
Gyártói típuskód
FL703E Orion Plus
Szélesség:
500 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
50x800 mm