HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 50x600mm Orion Plus GT25634 - FL704E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - műanyag
Felület kivitele - kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672167
Sonepar cikkszám
GT25634
Gyártói cikkszám
FL704E
Gyártói típuskód
FL704E Orion Plus
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
50x600 mm