HAGER - Elosztószekr műa telemaszk 50x800mm Orion Plus GT27160 - FL705E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 50 mm
Szélesség - 800 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610672174
Sonepar cikkszám
GT27160
Gyártói cikkszám
FL705E
Gyártói típuskód
FL705E Orion Plus
Anyag:
műanyag
Magasság:
50 mm
Szélesség:
800 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
50x800 mm