HAGER - Elosztószekr N/PE sín FW FWB szekrényhez 2x22 csatl. SN011605 - KM22A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 60 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Bemenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3250613831349
Sonepar cikkszám
SN011605
Gyártói cikkszám
KM22A
Gyártói típuskód
KM22A
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
60 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Bemenetek száma:
2
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
5 mm
Kimenetek száma:
42
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Elosztószekr N/PE sín FW FWB szekrényhez 2x22 csatl.