HAGER - Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez GT20930 - US41A2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616365308
Sonepar cikkszám
GT20930
Gyártói cikkszám
US41A2
Gyártói típuskód
US41A2
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP30
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
4
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez