HAGER - Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez GT57377 - US51A5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616291935
Sonepar cikkszám
GT57377
Gyártói cikkszám
US51A5
Gyártói típuskód
US51A5
Magasság:
750 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Igen
Mélység:
56 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
5
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez