HAGER - Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez SN167243 - US41A5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 600 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167243
Gyártói cikkszám
US41A5
Gyártói típuskód
US41A5
Magasság:
600 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Mélység:
56 mm
Védettség (IP):
egyéb
Gyorsan záró:
Igen
Sorok száma:
4
Elosztószekr nyílással ellátott takarólemez