HAGER - Elosztószekr oldallemez pár 660x260mm Quadro 5 SN153218 - FM401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN153218
Gyártói cikkszám
FM401
Gyártói típuskód
FM401
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
260 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
4
Szélesség:
224 mm
Magasság:
660 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Elosztószekr oldallemez pár 660x260mm Quadro 5