Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr oldallemez pár h2010 P260 Quadro Quadro 5 GT15145 - FM409

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr oldallemez pár h2010 P260 Quadro Quadro 5 GT15145

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Igen

  • Hátfalnak alkalmas - Nem

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 260 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 12

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3250612634095

Sonepar cikkszám

GT15145

Gyártói cikkszám

FM409

Gyártói típuskód

FM409 Quadro 5

Oldalfalnak alkalmas:

Igen

Hátfalnak alkalmas:

Nem

Szekrénymélységhez alkalmas:

260 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

12

Szélesség:

224 mm

Magasság:

2010 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Oldal-/hátfal (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr oldallemez pár h2010 P260 Quadro