HAGER - Elosztószekr összeépítő készlet SN082118 - FZ444B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, felső
Szélesség - 300 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082118
Gyártói cikkszám
FZ444B
Gyártói típuskód
FZ444B
Kivitel:
összekötő készlet, felső
Szélesség:
300 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
90 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
9010
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr összeépítő készlet