HAGER - Elosztószekr perf.szerlap 500mm széles szekrényhez Quadro GT64260 - UC960
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Szélesség - 505 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616139602
Sonepar cikkszám
GT64260
Gyártói cikkszám
UC960
Gyártói típuskód
UC960 Quadro
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Szélesség:
505 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény beépítő készlet ; Elosztószekr perf.szerlap 500mm széles szekrényhez