HAGER - Elosztószekr 'Quadro/Orion' zárópajzs és fogantyú Quadro+ evo/5/Venezia SN009035 - FZ680
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - forgókar
Fogantyú - Igen
Zárás módja - egyéb
Függőlakat - Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN009035
Gyártói cikkszám
FZ680
Gyártói típuskód
FZ680 Quadro+ evo/5/Venezia
Fogantyú típusa:
forgókar
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
egyéb
Függőlakat:
Nem
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; Elosztószekr "Quadro/Orion" zárópajzs és fogantyú