HAGER - Elosztószekr Quadro x/h 250 beép klt 300x600mm SN171584 - UC321HM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Mélység - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN171584
Gyártói cikkszám
UC321HM
Gyártói típuskód
UC321HM
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Mélység:
100 mm
Elosztószekr Quadro x/h 250 beép klt 300x600mm