HAGER - Elosztószekr ragasztható tervtartó műanyag A4 SN133491 - FZ818
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kapcsolási rajz fiók
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Magasság - 237 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN133491
Gyártói cikkszám
FZ818
Gyártói típuskód
FZ818
Kivitel:
kapcsolási rajz fiók
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Magasság:
237 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Mélység:
32 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
264 mm
RAL-szám:
7035
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
264 mm
Elosztószekr ragasztható tervtartó műanyag A4