HAGER - Elosztószekr rögzítő heveder 4 db GT28361 - FZ803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 0.16 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612768035
Sonepar cikkszám
GT28361
Gyártói cikkszám
FZ803
Gyártói típuskód
FZ803
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
0.16 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
130 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr rögzítő heveder 4 db