HAGER - Elosztószekr szerelő klt. gipszkartonhoz SN011604 - FZ276
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 40 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612762774
Sonepar cikkszám
SN011604
Gyártói cikkszám
FZ276
Gyártói típuskód
FZ276
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
40 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
50 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Tartozék elosztódobozhoz ; Elosztószekr szerelő klt. gipszkartonhoz