HAGER - Elosztószekr szerelőlap, 2 mező széles GT63151 - UZ62M1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 899 mm
Szélesség - 497 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616364646
Sonepar cikkszám
GT63151
Gyártói cikkszám
UZ62M1
Gyártói típuskód
UZ62M1
Anyag:
acél
Magasság:
899 mm
Szélesség:
497 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap, 2 mező széles