HAGER - Elosztószekr szerelőlap h300 l500 Quadro GT15063 - FM484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612634842
Sonepar cikkszám
GT15063
Gyártói cikkszám
FM484
Gyártói típuskód
FM484 Quadro
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; Elosztószekr szerelőlap h300 l500 Quadro