HAGER - Elosztószekr szerelőrúd készlet Orion Plus GT25753 - FL467A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 15 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671825
Sonepar cikkszám
GT25753
Gyártói cikkszám
FL467A
Gyártói típuskód
FL467A Orion Plus
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
15 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
900 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Az alábbiak beépítéséhez: - modulkészülék beépítő készletekhez - kompakt megszakító beépítő készletekhez - teli maszkokhoz - modul szerelőlapokhoz a sínekhez rögzíthető a mellékelt készlet segítségével Függőleges vezetékcsatorna méretek: 1) 25 x 60