Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztószekr szerelőrúd készlet Orion Plus GT32343 - FL465A

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr szerelőrúd készlet Orion Plus GT32343

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - kerek lyuk

  • Hosszúság - 15 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3250610671801

Sonepar cikkszám

GT32343

Gyártói cikkszám

FL465A

Gyártói típuskód

FL465A Orion Plus

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

kerek lyuk

Hosszúság:

15 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

750 mm

Furatok középtávolsága:

25 mm

Anyagvastagság:

1.2 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr szerelőrúd készlet