HAGER - Elosztószekr szerelőrúd készlet Orion Plus GT36555 - FL461A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Furatok formája - kerek lyuk
Hosszúság - 15 mm
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250610671771
Sonepar cikkszám
GT36555
Gyártói cikkszám
FL461A
Gyártói típuskód
FL461A Orion Plus
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Furatok formája:
kerek lyuk
Hosszúság:
15 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Magasság:
300 mm
Furatok középtávolsága:
25 mm
Anyagvastagság:
1.2 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Elosztószekr szerelőrúd készlet