HAGER - Elosztószekr takarókeret 500x1050mm Univers IP00 GT23033 - FZ304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 1098 mm
Szín - fehér
Magasság - 548 mm
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612763047
Sonepar cikkszám
GT23033
Gyártói cikkszám
FZ304
Gyártói típuskód
FZ304
Anyag:
acél
Szélesség:
1098 mm
Szín:
fehér
Magasság:
548 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarókeret 500x1050mm Univers