HAGER - Elosztószekr takarókeret 650x300mm IP43 Univers GT41727 - FZ306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 348 mm
Szín - fehér
Magasság - 698 mm
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41727
Gyártói cikkszám
FZ306
Gyártói típuskód
FZ306
Anyag:
acél
Szélesség:
348 mm
Szín:
fehér
Magasság:
698 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarókeret 650x300mm IP43 Univers