HAGER - Elosztószekr takarókeret 650x550mm Univers IP00 GT15149 - FZ307
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Magasság - 650 mm
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612763078
Sonepar cikkszám
GT15149
Gyártói cikkszám
FZ307
Gyártói típuskód
FZ307
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
650 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr takarókeret 650x550mm Univers