Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HAGER - Elosztószekr tele ajtó 1710x685mm Quadro5 SN200924 - FM537

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr tele ajtó 1710x685mm Quadro5 SN200924

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Nem

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 685 mm

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

161 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN200924

Gyártói cikkszám

FM537

Gyártói típuskód

FM537 Quadro 5

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Nem

Anyag:

acél

Szélesség:

685 mm

Szín:

fehér

Magasság:

1710 mm

Védettség (IP):

IP55

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Igen

Mélység:

58 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

lakkozott

Védettség (NEMA):

5

Elosztószekr tele ajtó 1710x685mm Quadro5