HAGER - Elosztószekr tele ajtó 2010x435mm Quadro5 SN152666 - FM519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 450 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
73 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN152666
Gyártói cikkszám
FM519
Gyártói típuskód
FM519 Quadro 5
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
450 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2010 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Elosztószekr tele ajtó 2010x435mm Quadro5