HAGER - Elosztószekr tele ajtó 2010x885mm Quadro5 Quadro 5 IP55 SN053819 - FM559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 900 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
257 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612635597
Sonepar cikkszám
SN053819
Gyártói cikkszám
FM559
Gyártói típuskód
FM559 Quadro 5
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
900 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2010 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Igen
Mélység:
58 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
5
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr tele ajtó 2010x885mm Quadro5