HAGER - Elosztószekr teleajtó 700x1900 Venezia GT31824 - 21206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 700 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31824
Gyártói cikkszám
21206
Gyártói típuskód
21206
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
700 mm
Magasság:
1900 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó 700x1900 Venezia