HAGER - Elosztószekr teleajtó 700x2100 Venezia GT33811 - 21207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 700 mm
Magasság - 2100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250619212074
Sonepar cikkszám
GT33811
Gyártói cikkszám
21207
Gyártói típuskód
21207
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
700 mm
Magasság:
2100 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó 700x2100 Venezia