HAGER - Elosztószekr teleajtó 900x1900 Venezia GT31825 - 21226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betekintő ablak kivitel - Nem
Szélesség - 900 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT31825
Gyártói cikkszám
21226
Gyártói típuskód
21226
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Szélesség:
900 mm
Magasság:
1900 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó 900x1900 Venezia