HAGER - Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H500xB550 GT28793 - FZ302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 550 mm
Szín - fehér
Magasság - 500 mm
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT28793
Gyártói cikkszám
FZ302
Gyártói típuskód
FZ302
Anyag:
acél
Szélesség:
550 mm
Szín:
fehér
Magasság:
500 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
18 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H500xB550