HAGER - Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H650xB300mm GT31178 - FZ005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Szélesség - 268 mm
Szín - fehér
Magasság - 620 mm
Védettség (IP) - IP00
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612760053
Sonepar cikkszám
GT31178
Gyártói cikkszám
FZ005
Gyártói típuskód
FZ005
Anyag:
acél
Szélesség:
268 mm
Szín:
fehér
Magasság:
620 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
15 mm
EMC változat:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H650xB300mm