HAGER - Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H950xB1050 GT19106 - FZ016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - részajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1050 mm
Magasság - 950 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250612760169
Sonepar cikkszám
GT19106
Gyártói cikkszám
FZ016
Gyártói típuskód
FZ016
Kivitel:
részajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1050 mm
Magasság:
950 mm
Védettség (IP):
IP00
Mélység:
16 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
lakkozott
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr teleajtó IP43 szekrényhez H950xB1050