Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztószekr telemaszk 100mm Quadro SN152669 - UC221

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr telemaszk 100mm  Quadro SN152669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152669

Gyártói cikkszám

UC221

Gyártói típuskód

UC221 Quadro

Szélesség:

350 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Elosztószekr telemaszk 100mm Quadro