Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

HAGER - Elosztószekr telemaszk 150mm Quadro SN152668 - UC222

HAGER
MásolásMásolás
HAGER - Elosztószekr telemaszk 150mm  Quadro SN152668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 350 mm

  • Magasság - 150 mm

  • Anyag - acél

  • Felület kivitele - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN152668

Gyártói cikkszám

UC222

Gyártói típuskód

UC222 Quadro

Szélesség:

350 mm

Magasság:

150 mm

Anyag:

acél

Felület kivitele:

horganyzott

Elosztószekr telemaszk 150mm Quadro