HAGER - Elosztószekr telemaszk 50x600mm Quadro Quadro IP55 SN084664 - UC231
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084664
Gyártói cikkszám
UC231
Gyártói típuskód
UC231 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
50 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
50 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
1
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr telemaszk 50x600mm Quadro