HAGER - Elosztószekr telemaszk h 600 l 400 Quadro Quadro GT64258 - UC235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132351
Sonepar cikkszám
GT64258
Gyártói cikkszám
UC235
Gyártói típuskód
UC235 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
400 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
8
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr telemaszk h 600 l 400 Quadro