HAGER - Elosztószekr telemaszk h 800 l 800 Quadro Quadro SN161672 - UC247
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 800 mm
Anyag - acél
Felület kivitele - lakkozott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN161672
Gyártói cikkszám
UC247
Gyártói típuskód
UC247
Szélesség:
800 mm
Magasság:
800 mm
Anyag:
acél
Felület kivitele:
lakkozott
Elosztószekr telemaszk h 800 l 800 Quadro Quadro