HAGER - Elosztószekr telemaszk h100 l600 Quadro Quadro GT64259 - UC239
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132399
Sonepar cikkszám
GT64259
Gyártói cikkszám
UC239
Gyártói típuskód
UC239 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
100 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
2
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr telemaszk h100 l600 Quadro