HAGER - Elosztószekr telemaszk h150 l600 Quadro Quadro GT15066 - UC232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3250616132320
Sonepar cikkszám
GT15066
Gyártói cikkszám
UC232
Gyártói típuskód
UC232 Quadro
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
horganyzott
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
H 150 L 1600